Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1933770000
Cod. Produttore
1933770000
Cod. EAN
4032248586806

Informazioni di prodotto

Morsettiera robusta e affidabile, ideale per connessioni di protezione sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design intuitivo.
  • Materiali resistenti che garantiscono durata nel tempo.
  • Montaggio sicuro con acciaio temprato e rame stagnato.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per una protezione efficace.
  • Affidabilità che riduce interventi di manutenzione.
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni ottimali.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

56,5 mm

profondità

38,5 mm

lunghezza

38,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

56,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 2,5 mm²

Serie

Serie Z