› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccolo unico H100mm per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZU1100
Cod. Produttore ZU1100
Cod. EAN 8015646713063

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Tipo: Zoccolo unico
  • Unità di misura: Metro (M)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Applicazione: Quadri elettrici batterie
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439, 62208
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529, 62262

Descrizione del prodotto

Zoccolo unico con altezza di 100 mm, progettato per l'installazione in sistemi di automazione. Realizzato in materiale resistente e adatto a garantire stabilità e supporto affidabile nelle applicazioni industriali. Questo componente è ideale per l'integrazione in armadi e contenitori destinati a proteggere e organizzare apparecchiature elettriche, assicurando robustezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Entire Strip H=100 For Switchboards Battery - Unit of measure =M

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

100 mm

profondità

1000 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Zoccolo unico H100mm per armadi automazione industriale