› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccolo unico 200 mm per quadri automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZU2100
Cod. Produttore ZU2100
Cod. EAN 8015646713070

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Tipo: Zoccolo unico
  • Unità di misura: Metro (m)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Applicazione: Per batterie quadri elettrici
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Standard: BS EN IEC 61439-1 e 2
  • Protezione: IP e IK secondo BS EN 60529 e 62262

Descrizione del prodotto

Zoccolo unico alto 200 mm realizzato in materiale resistente, progettato per applicazioni di automazione industriale. Questo componente è ideale per il montaggio e l’integrazione in sistemi di automazione, offrendo stabilità e supporto affidabile. La struttura è studiata per garantire durabilità e facilità di installazione, senza predisposizione per ventilazione o sistemazione cavi. Adatto a contesti dove è richiesta una base solida e compatta per l’alloggiamento di componenti elettrici e automatismi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Entire Strip H=200 For Switchboards Battery - Unit of measure =M

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

200 mm

profondità

1000 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

1000 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Zoccolo unico 200 mm per quadri automazione industriale