Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD93210024
Cod. Produttore
93210024
Cod. EAN
8012823329079

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO TEMPORIZZATO S.34

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo temporizzato Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

88,4 mm

profondità

72,1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Produttore

ZOCCOLO TEMPORIZZATO S.34