›

Zoccolo standard CR-PSS per relè CR-P 1/2 contatti commutati con morsetti a vite uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 529 8
Cod. Produttore ER 529 8
Cod. EAN 4013614373084

Informazioni principali

  • Serie: CR-P
  • Tipo: Zoccolo standard
  • Contatti uscita: 1 o 2 c/o (SPDT)
  • Connessione: Viti
  • Moduli funzionali: Pluggabili
  • Accessori: Porta e marker disponibili
  • Compatibilità: Relè CR-P
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-PSS socket is from the CR-P (pcb) relay range. The standard socket is suitable for CR-P relays with 1 or 2 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,5 mm

altezza

42,5 mm

profondità

75 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR P

Zoccolo standard CR-PSS per relè CR-P 1/2 contatti commutati con morsetti a vite uso industriale