›

Zoccolo standard CR-M4SS per relè miniatura 2/4 contatti a vite

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 686 6
Cod. Produttore ER 686 6
Cod. EAN 4013614373800

Informazioni principali

  • Serie: CR-M
  • Adatto per relè CR-M 2/4 C/O
  • Tipo zoccolo: Standard
  • Connessioni: a vite
  • Compatibile con moduli funzionali pluggabili
  • Contatti: 2 o 4 SPDT
  • Certificazioni: EN 61984, IEC 63000
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-M4SS socket is from the CR-M (miniature) relay range. The standard socket is suitable for CR-M relays with 2 and 4 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

42,5 mm

profondità

82 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR M

Zoccolo standard CR-M4SS per relè miniatura 2/4 contatti a vite