›

Zoccolo standard CR-M2SS per relè 2 contatti 2 c/o con morsetti a vite per installazioni elettriche affidabili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 606 4
Cod. Produttore ER 606 4
Cod. EAN 4013614373787

Informazioni principali

  • Tipo: Zoccolo standard 2 C/O
  • Connessione: A vite
  • Contatti: 2 c/o (SPDT)
  • Serie: CR-M
  • Moduli: Funzioni pluggabili
  • Accessori: Supporto e marcatori
  • Compatibilità: Relè CR-M
  • Certificazioni: Conformità RoHS II

Descrizione del prodotto

Zoccolo standard per componenti elettrici con due contatti, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono stabilità e sicurezza nel montaggio di dispositivi elettrici. Descrizione del produttore: The CR-M2SS socket is from the CR-M (miniature) relay range. The standard socket is suitable for CR-M relays with 2 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

42,5 mm

profondità

82 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR M

Zoccolo standard CR-M2SS per relè 2 contatti 2 c/o con morsetti a vite per installazioni elettriche affidabili