› Distribuzione elettrica

Zoccolo rialzo armadio 600x800 mm per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIC9130D68L
Cod. Produttore C9130D68L
Cod. EAN 8005543498613

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x800 mm
  • Altezza zoccolo: 100 mm
  • Tipo: zoccolo per armadio
  • Serie: BTNET
  • Profondità: 800 mm

Descrizione del prodotto

Zoccolo per armadio di dimensioni 600x800 realizzato in acciaio di colore grigio. Progettato come base completa, offre un supporto robusto e stabile per l’installazione di armadi elettrici. È adatto per la sistemazione ordinata dei cavi, garantendo funzionalità e sicurezza negli impianti elettrici. La struttura in acciaio assicura durabilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: zoccolo per il rialzo degli armadi lunghezza 600, profondità 800, altezza zoccolo 100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

800 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK10

adatto per sistemazione cavi

Serie

BTNET

Zoccolo rialzo armadio 600x800 mm per impianti elettrici