Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056107
Cod. Produttore
7760056107
Cod. EAN
4032248855575

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FS 4CO
  • Serie: D-SERIES DRM
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Connessione: Innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un morsetto elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni di connessione elettrica affidabile. Presenta un sistema di collegamento a vite che garantisce una presa sicura e stabile dei conduttori. Il morsetto dispone di 14 pin, offrendo numerosi punti di connessione per circuiti complessi. La sua struttura consente l'integrazione funzionale con altri componenti elettrici, facilitando la modularità e l'espandibilità dell'impianto. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti elettrici, assicurando durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

30,6 mm

altezza

70 mm

profondità

28,9 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Presa relè industriale innesto 14 pin montaggio rapido impianti elettrici professionali