Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1132820000
Cod. Produttore
1132820000
Cod. EAN
4032248952670

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SRD 3CO ECO
  • Tipo: Presa relè industriale
  • Connessione: Innesto
  • Serie: D-SERIES DRR
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, con un sistema di collegamento a vite che garantisce un’installazione sicura e affidabile. Dispone di 11 pin e supporta l’integrazione funzionale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono versatilità e robustezza. La sua configurazione a 3 contatti (3CO) assicura prestazioni efficienti in impianti elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione compatta e di alta qualità per il controllo e la distribuzione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

76,7 mm

profondità

27 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Serie

D SERIES DRR

Produttore

Presa relè industriale SRD 3CO ECO montaggio rapido automazione