Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD95152SNA
Cod. Produttore
95152SNA
Cod. EAN
8012823286303

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.40/41/4
Descrizione del produttore: Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

13 mm

altezza

30,3 mm

profondità

9,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 2P S.