Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9523SNA
Cod. Produttore
9523SNA
Cod. EAN
8012823259307

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.43

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

10 mm

altezza

30,5 mm

profondità

10,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

5

Produttore

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.