Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD951320SMA
Cod. Produttore
951320SMA
Cod. EAN
8012823286358

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.40/41

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto (A): 12 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;ponticello plastico

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

13 mm

altezza

30,3 mm

profondità

37 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

5

Produttore

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.