Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9311
Cod. Produttore
9311
Cod. EAN
8012823284262

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.34

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo per circuito stampato Montaggio: montaggio diretto Grado di protezione: IP 20

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

6,2 mm

altezza

31 mm

profondità

33 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

numero di pin

5

Produttore

ZOCCOLO PER CIRCUITO STAMPATO 1P S.