› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ZOCCOLO MULTITEN. MORSETTI PUSH-IN

Cod. Rexel FD93660240
Cod. Produttore 93660240
Cod. EAN 8012823398792

Informazioni principali

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Tipo morsetti: Push-in
  • Numero poli: 1P
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD93660240

Descrizione del prodotto

Zoccolo multifunzione con morsetti a innesto push-in per un collegamento elettrico rapido e sicuro. Progettato per montaggio su guida DIN 35 mm, garantisce un’installazione semplice e stabile. Dotato di cinque pin, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e integrazione funzionale. La tecnologia di collegamento a perforazione dell’isolante assicura una connessione duratura senza necessità di preparazione preventiva del cavo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per ambienti industriali e impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

87 mm

profondità

87,2 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di pin

5

ZOCCOLO MULTITEN. MORSETTI PUSH-IN