Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD95P5SPA
Cod. Produttore
95P5SPA
Cod. EAN
8012823401072

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 2P S.40/41/44

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 2/8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a penetrazione

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

integrazione funzionale possibile

numero di pin

8

altezza

95.5 mm

larghezza

15.8 mm

profondità

71.7 mm

Produttore

Zoccolo morsetti push-in 2 poli montaggio guida DIN 35 mm colore blu IP20 uso elettrico industriale

€ 7,02 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info