Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD94P4SMA
Cod. Produttore
94P4SMA
Cod. EAN
8012823402673

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 4P S.55

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccoli con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzat

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

95,5 mm

profondità

68,8 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 4P S.55