Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD94P4SPA
Cod. Produttore
94P4SPA
Cod. EAN
8012823402680

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Morsetti: Push-in
  • Numero poli: 4P
  • Grado protezione: IP 20
  • Colore: Blu
  • Accessori: Ponticello plastico
  • Serie: S.55
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a innesto push-in a 4 poli, progettato per montaggio su guida DIN da 35 mm. Offre un collegamento elettrico tramite perforazione dell’isolante, garantendo un’installazione rapida e sicura. Realizzato per supportare una corrente nominale di 10A a 250V, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di integrazione funzionale. La struttura compatta e robusta assicura stabilità e durata nel tempo, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Zoccoli con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzat

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

95,5 mm

profondità

81,9 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di pin

14

Produttore

Zoccolo morsetti push-in 4 poli montaggio guida DIN 35 mm blu

€ 12,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info