Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD95P5SMA
Cod. Produttore
95P5SMA
Cod. EAN
8012823401065

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Numero poli: 1/2P
  • Grado protezione: IP20
  • Colore: Blu
  • Morsetti: Push-in
  • Accessori: Moduli segnalazione EMC
  • Accessori: Pettine 2/8 poli
  • Serie: FD95P5SMA

Documentazione tecnica

Zoccolo per morsetti con tecnologia push-in a 8 pin, progettato per montaggio su guida DIN da 35 mm. Offre un collegamento elettrico a perforazione dell'isolante, garantendo un'installazione rapida e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di integrazione funzionale. Realizzato con materiali resistenti, supporta correnti fino a 10A e tensioni fino a 250V, assicurando prestazioni elevate in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 2/8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

95,5 mm

profondità

57,9 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di pin

8

Produttore

Zoccolo morsetti push-in 2 poli montaggio guida DIN IP20 blu

€ 6,45 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info