› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Zoccolo morsetti Push-in 1P montaggio guida DIN IP20

Cod. Rexel FD93667024
Cod. Produttore 93667024
Cod. EAN 8012823389806

Informazioni principali

  • Tipo: Zoccolo con morsetti
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP 20
  • Numero poli: 1P
  • Serie: S.3
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Zoccolo con morsetti push-in a 1 polo, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Offre un collegamento elettrico a perforazione dell'isolante, garantendo un'installazione rapida e sicura. Dotato di 5 pin, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di integrazione funzionale. Realizzato con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

87 mm

profondità

87,2 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di pin

5

Zoccolo morsetti Push-in 1P montaggio guida DIN IP20