› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Zoccolo morsetti Push-in 1P montaggio guida DIN IP20

Cod. Rexel FD93660125
Cod. Produttore 93660125
Cod. EAN 8012823389868

Informazioni principali

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Tipo morsetti: Push-in
  • Numero poli: 1P
  • Serie: S.3
  • Grado protezione: IP 20

Descrizione del prodotto

Zoccolo con morsetti push-in a 1 polo, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Offre un collegamento elettrico a perforazione dell'isolante, garantendo un'installazione rapida e sicura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e integrabile funzionalmente in sistemi modulari. Il design compatto e funzionale facilita l'inserimento e la manutenzione dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

87 mm

profondità

87,2 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di pin

5

Zoccolo morsetti Push-in 1P montaggio guida DIN IP20