› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Zoccolo morsetti bussola 4 poli montaggio guida DIN nero IP20

Cod. Rexel FD94040SPA
Cod. Produttore 94040SPA
Cod. EAN 8012823285306

Informazioni principali

  • Colore: Nero
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Numero poli: 4P
  • Grado protezione: IP 20
  • Accessori: Ponticello plastico
  • Accessori: Pettine 6 poli
  • Accessori: Moduli temporizzatori
  • Serie: FD94040SPA

Descrizione del prodotto

Zoccolo con morsetti a bussola a 4 poli di colore nero, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Dotato di collegamento elettrico a vite, garantisce un'installazione sicura e affidabile. Supporta fino a 14 pin e consente l'integrazione funzionale con altri componenti elettrici. Ideale per applicazioni nell'ambito dell'automazione e del controllo elettrico. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;moduli di segnalazion

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

76 mm

profondità

83,4 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Zoccolo morsetti bussola 4 poli montaggio guida DIN nero IP20