› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Zoccolo morsetti bussola 2 poli montaggio guida DIN IP20 nero

Cod. Rexel FD958530SMA
Cod. Produttore 958530SMA
Cod. EAN 8012823285184

Informazioni principali

  • Tipo: 2 poli
  • Colore: Nero
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP 20
  • Accessori: Moduli segnalazione EMC
  • Accessori: Pettine 8 poli
  • Accessori: Ponticello plastico
  • Serie: FD958530SMA

Descrizione del prodotto

Zoccolo con morsetti a vite per collegamenti elettrici sicuri, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Dotato di 8 pin, garantisce un'installazione affidabile e stabile per componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre durata e sicurezza nelle applicazioni industriali e di automazione. Il design compatto e funzionale facilita l'integrazione in quadri elettrici, assicurando connessioni precise e stabili per sistemi elettrici complessi. Colore nero per un aspetto professionale e distintivo. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;ponticello plastico

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,5 mm

altezza

78,8 mm

profondità

57,9 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Zoccolo morsetti bussola 2 poli montaggio guida DIN IP20 nero