› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Zoccolo morsetti bussola 2 poli montaggio guida DIN IP20 nero

Cod. Rexel FD97020SPA
Cod. Produttore 97020SPA
Cod. EAN 8012823304519

Informazioni principali

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Numero poli: 2P
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP 20
  • Accessori inclusi: ponticello plastico/metallico
  • Moduli: segnalazione, EMC, temporizzatori
  • Serie: FD97020SPA
  • Tipo morsetti: a bussola

Descrizione del prodotto

Zoccolo con morsetti a bussola a vite per montaggio su guida DIN da 35 mm, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di 8 pin, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile e duratura. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e integrazione funzionale in sistemi modulari. La sua configurazione a 2 poli neutro facilita l’installazione e la manutenzione negli impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 8 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 8 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

82,9 mm

profondità

64,9 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Zoccolo morsetti bussola 2 poli montaggio guida DIN IP20 nero