Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9482SMA
Cod. Produttore
9482SMA
Cod. EAN
8012823259147

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Numero poli: 2P
  • Grado protezione: IP 20
  • Accessori: Ponticello metallico
  • Accessori: Moduli segnalazione EMC
  • Serie: FD9482SMA
  • Tipo morsetti: A bussola
  • Corrente nominale: 10 A

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola a vite per montaggio su guida DIN da 35 mm, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dispone di 8 pin e supporta connessioni a vite, offrendo una soluzione versatile per applicazioni elettriche. La struttura robusta assicura durata e facilità di installazione in impianti industriali e civili. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

23 mm

altezza

71,3 mm

profondità

63,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

Zoccolo morsetti bussola 2 poli montaggio guida DIN 35 mm

€ 6,45 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info