› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Zoccolo morsetti bussola 1P montaggio guida DIN IP20

Cod. Rexel FD93638230
Cod. Produttore 93638230
Cod. EAN 8012823353548

Informazioni principali

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Grado protezione: IP 20
  • Tipo: Modulo porta fusibile
  • Indicatore: LED integrato
  • Serie: FD93638230
  • Morsetti: A bussola
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Modulo porta fusibile con LED integrato, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile, offre una configurazione a 5 pin e consente l'integrazione funzionale con altri componenti. Questo modulo garantisce un controllo semplice e immediato dello stato del fusibile grazie all'indicatore LED, ideale per applicazioni elettriche che richiedono monitoraggio e protezione efficaci. La struttura compatta e resistente assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

94,3 mm

profondità

87,2 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Zoccolo morsetti bussola 1P montaggio guida DIN IP20