Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9563SMA
Cod. Produttore
9563SMA
Cod. EAN
8012823259345

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Numero poli: 1P
  • Colore: Blu
  • Grado protezione: IP 20
  • Accessori: Ponticello metallico
  • Serie: FD9563SMA
  • Tipo morsetti: Bussola
  • Corrente nominale: 10 A

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola per montaggio su guida DIN da 35 mm, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile tramite raccordo a vite. Dotato di 5 pin, offre una soluzione compatta e funzionale per l’installazione di componenti elettrici monofase. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. Prodotto conforme agli standard di sicurezza europei, adatto a un utilizzo versatile e pratico. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,5 mm

altezza

63,9 mm

profondità

50,8 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Produttore

Zoccolo morsetti bussola 1P montaggio guida DIN blu IP20

€ 6,45 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info