Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD93017024
Cod. Produttore
93017024
Cod. EAN
8012823123035

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Colore: Blu
  • Grado di protezione: IP 20
  • Tipo morsetti: Vite
  • Poli: 1P
  • Serie: FD93017024
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a bussola per montaggio su guida DIN da 35 mm, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile tramite raccordo a vite. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile per relè, con cinque pin per un’installazione versatile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti in impianti industriali e civili. La struttura compatta facilita l’integrazione in quadri elettrici standard, offrendo un’ottima soluzione per il fissaggio e il collegamento dei componenti elettrici. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a vite Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Colore: Blu Grado di protezione: IP 20

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

88,4 mm

profondità

72,1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Produttore

Zoccolo morsetti bussola 1P montaggio guida DIN 35 mm blu IP20

€ 10,82 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info