Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD95050SPA
Cod. Produttore
95050SPA
Cod. EAN
8012823259253

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO MORSETTI BUSSOLA 1-2P S.40/41/44

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

78,6 mm

profondità

71,8 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO MORSETTI BUSSOLA 1-2P S.40