›

Zoccolo logico CR-M3LS per relè 3 c/o, connessioni a vite, applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 604 9
Cod. Produttore ER 604 9
Cod. EAN 4013614373763

Informazioni principali

  • Contatti: 3 c/o (SPDT)
  • Connessione: a vite
  • Compatibilità: relè CR-M
  • Funzioni: moduli pluggabili
  • Serie: CR-M
  • Tipo: zoccolo logico
  • Materiale: conforme RoHS II
  • Applicazione: uso miniaturizzato

Descrizione del prodotto

Zoccolo logico progettato per applicazioni elettriche, compatibile con moduli a 3 contatti. Realizzato con materiali resistenti per garantire affidabilità e durata nel tempo, è ideale per installazioni che richiedono connessioni sicure e stabili. La struttura consente un montaggio semplice e una gestione efficiente dei collegamenti elettrici, assicurando performance ottimali in diversi contesti di utilizzo. Descrizione del produttore: The CR-M3LS socket is from the CR-M (miniature) relay range. The logical socket is suitable for CR-M relays with 3 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

61 mm

profondità

82 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR M

Zoccolo logico CR-M3LS per relè 3 c/o, connessioni a vite, applicazioni elettriche industriali