›

Zoccolo logico a molla per relè CR-P 1 o 2 contatti 7 poli per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 718 7
Cod. Produttore ER 718 7
Cod. EAN 4013614380174

Informazioni principali

  • Descrizione: CR-PLC zoccolo logico
  • Contatti: 1 o 2 c/o (SPDT)
  • Connessione: morsetti a molla
  • Moduli: pluggabili disponibili
  • Accessori: portamoduli e marker
  • Serie: CR-P
  • Compatibilità: relè CR-P
  • Applicazione: range CR-P (pcb)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The CR-PLC socket is from the CR-P (pcb) relay range. The logical socket is suitable for CR-P relays with 1 or 2 c/o (SPDT) output contacts. The socket has spring connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories.

Caratteristiche tecniche

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

larghezza

16 mm

altezza

45.2 mm

profondità

97 mm

Serie

CR P

Zoccolo logico a molla per relè CR-P 1 o 2 contatti 7 poli per automazione industriale