›

Zoccolo elettrico CR-U3S 3 contatti c/o con morsetti a vite per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 668 4
Cod. Produttore ER 668 4
Cod. EAN 4013614374364

Informazioni principali

  • Tipo: zoccolo 3 C/O
  • Serie: CR-U
  • Connessioni: a vite
  • Compatibile con: relè CR-U 3 c/o
  • Moduli funzione: pluggabili
  • Marcatori: disponibili
  • Accessori: moduli, portamoduli
  • Standard: EN 61984, IEC 63000

Descrizione del prodotto

Zoccolo elettrico a 3 contatti progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto stabile e una connessione efficiente, questo zoccolo facilita l’installazione e la manutenzione di componenti elettrici. La sua struttura compatta consente un facile inserimento in spazi ridotti, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Descrizione del produttore: The CR-U3S socket is from the CR-U (universal) relay range. The socket is suitable for CR-U relays with 3 c/o (SPDT) output contacts. The socket has screw connection terminals. Pluggable function modules, holder and marker are available as accessories

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

26 mm

profondità

75 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Serie

CR U

Zoccolo elettrico CR-U3S 3 contatti c/o con morsetti a vite per impianti elettrici