› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

Zoccolo di rialzo 500mm supporto resistente per impianti elettrici protezione cavi sicurezza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSTOCK-SA13
Cod. Produttore STOCK-SA13
Cod. EAN 0000000000073

Informazioni principali

  • Descrizione: 1 ZOCCOLO DI RIALZO 500MM
  • Lunghezza: 500 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Funzione: Protezione cavi
  • Durata: Elevata
  • Montaggio: Facile
  • Serie: ABSTOCK-SA13

Descrizione del prodotto

Zoccolo di rialzo di 500 mm progettato per applicazioni elettriche, ideale per garantire un supporto stabile e sicuro nelle installazioni. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando il montaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. La sua altezza di 500 mm consente un adeguato sollevamento per proteggere i componenti elettrici da umidità e altri agenti esterni, migliorando la sicurezza e la funzionalità dell'impianto. Descrizione del produttore: Il ZOCCOLO DI RIALZO 500MM è un elemento essenziale per l'installazione e la protezione dei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo zoccolo offre una robustezza e una durata superiori, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni. La sua lunghezza di 500 millimetri lo rende versatile e adatto a numerosi contesti, facilitando il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici. Grazie alla sua progettazione attenta, il zoccolo contribuisce a una gestione efficace dei cavi, riducendo il rischio di danni e migliorando la sicurezza dell'impianto. Questo prodotto è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni efficienti e durevoli per le loro installazioni.
Zoccolo di rialzo 500mm supporto resistente per impianti elettrici protezione cavi sicurezza