Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD95P3SPA
Cod. Produttore
95P3SPA
Cod. EAN
8012823401058

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO MORSETTI PUSH-IN 1P S.40/41

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;pettine 2/8 poli;moduli temporizzatori;ponticello plastico

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

95,5 mm

profondità

71,7 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di pin

5

Produttore

Zoccolo con morsetti push-in

€ 6,32 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info