Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD94P47SMA
Cod. Produttore
94P47SMA
Cod. EAN
8012823412993

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN

Documentazione tecnica

Supporto per montaggio su guida DIN da 35 mm progettato per l'integrazione funzionale con morsetti push-in a 4 poli. Realizzato per garantire un collegamento elettrico affidabile tramite perforazione dell'isolante, offre una soluzione compatta e sicura per applicazioni elettriche con una capacità nominale di 10 A e tensione fino a 250 V. La struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando elevata efficienza e durata nel tempo. Prodotto conforme agli standard europei, ideale per impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Zoccoli con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzat

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

31 mm

altezza

95,5 mm

profondità

68,8 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN