› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN

Cod. Rexel FD97P27SMA
Cod. Produttore 97P27SMA
Cod. EAN 8012823412979

Informazioni principali

  • Tipo: 2 poli
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Numero poli: 8 (A)
  • Colore: Blu
  • Grado protezione: IP20
  • Accessori: Ponticelli, moduli EMC
  • Serie: FD97P27SMA

Descrizione del prodotto

Zoccolo con morsetti push-in a 2 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Offre un collegamento elettrico a perforazione dell’isolante, garantendo un’installazione rapida e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di integrazione funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La configurazione a 8 pin consente connessioni multiple in spazi ridotti, ottimizzando l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti Push-in Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 8 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 2 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

95,5 mm

profondità

65,7 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

numero di pin

8

ZOCCOLO CON MORSETTI PUSH-IN