Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9672SMA
Cod. Produttore
9672SMA
Cod. EAN
8012823259444

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 2P S.56

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a piastrina Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

78 mm

profondità

66,2 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A PIASTRINA 2P