Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD93520240
Cod. Produttore
93520240
Cod. EAN
8012823310176

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.41
Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Grado di protezione: IP 20

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

14 mm

altezza

93 mm

profondità

73,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.4