Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD97517SMA
Cod. Produttore
97517SMA
Cod. EAN
8012823396132

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.46
Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

15,8 mm

altezza

95,6 mm

profondità

64,3 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di pin

5

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 1P S.4