Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD96047SMA
Cod. Produttore
96047SMA
Cod. EAN
8012823392424

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 4P S.56
Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 12 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

43,4 mm

altezza

82,5 mm

profondità

67,2 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 4P S