Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD94040SMA
Cod. Produttore
94040SMA
Cod. EAN
8012823258928

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 4P S.55/85

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico di ritenuta e sgancio;pettine 6 poli;moduli temporizzatori;moduli di segnalazion

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

76 mm

profondità

70,3 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

14

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 4P S