Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9023SMH
Cod. Produttore
9023SMH
Cod. EAN
8012823303321

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S.60
Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola. Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

66 mm

profondità

19 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 3P S