Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD90823
Cod. Produttore
90823
Cod. EAN
8012823294360

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S.60
Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 10 Colore: Blu Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello metallico

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

38 mm

altezza

65 mm

profondità

23,5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S