› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S

Cod. Rexel FD9602SPA
Cod. Produttore 9602SPA
Cod. EAN 8012823334172

Informazioni principali

  • Descrizione: ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Numero poli: 12 (A)
  • Grado protezione: IP20
  • Accessori: Ponticello plastico/metallico
  • Accessori: Pettine 6 poli
  • Accessori: Moduli segnalazione EMC
  • Serie: FD9602SPA

Descrizione del prodotto

Zoccolo con morsetti a bussola a 2 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm. Offre un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite e supporta fino a 8 pin. La struttura robusta garantisce affidabilità e integrazione funzionale in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e facili da gestire. Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 12 Grado di protezione: IP20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;pettine 6 poli;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27 mm

altezza

82,5 mm

profondità

80,9 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2P S