Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD92030SMA
Cod. Produttore
92030SMA
Cod. EAN
8012823258744

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2/3P S.62

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a bussola Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 16 Colore: Nero Grado di protezione: IP 20 Accessori: Moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori;ponticello metallico

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

40 mm

altezza

91,3 mm

profondità

78,6 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

11

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 2/3P