Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD93010060
Cod. Produttore
93010060
Cod. EAN
8012823195421

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S.34

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Zoccolo con morsetti a vite Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm Colore: Blu Grado di protezione: IP 20

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

88,4 mm

profondità

72,1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

5

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A BUSSOLA 1P S