› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccolo completo 100x800x300 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZA8030
Cod. Produttore ZA8030
Cod. EAN 8015646034953

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x800x300mm
  • Tipo: Zoccolo completo
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: 2014/35/EU LVD
  • Standard: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Standard: BS EN IEC 62208:2023
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Materiale: Custodie per quadri

Descrizione del prodotto

Zoccolo completo di dimensioni 100x800x300 mm (HXLX) realizzato in acciaio con finitura in verniciatura a polvere di colore grigio. Progettato per l’installazione a terra, questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, offrendo una base stabile e resistente per l’alloggiamento di quadri elettrici. La struttura è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, assicurando sicurezza e affidabilità nell’ambito delle applicazioni di materiale elettrico. Ideale per ambienti industriali, si integra perfettamente con pannelli e accessori della gamma SR2. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Plinth 800x300x100mm (WxDxH);BASE STRIP 100X800X300 (HXWXD)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

800 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7012

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Adatto per armadi di profondità

100 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli al suolo

Serie

SR2 Accessories

Zoccolo completo 100x800x300 mm per quadri elettrici