› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Zoccolo completo 100x600x300 mm resistente per armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZA6030
Cod. Produttore ZA6030
Cod. EAN 8015646014320

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x300x100mm
  • Tipo: Zoccolo completo
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie per quadri

Descrizione del prodotto

Zoccolo completo per quadri elettrici con dimensioni 100x600x300 mm (HXLX). Realizzato in acciaio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, garantisce robustezza e resistenza nel tempo. Progettato per essere installato a terra, è adatto per pannelli al suolo e consente una solida base di supporto per quadri elettrici, assicurando stabilità e sicurezza. La sua struttura è conforme alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208 e alla Direttiva Bassa Tensione della Comunità Europea 2006/95/CE, offrendo un prodotto affidabile e di qualità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Plinth 600x300x100mm (WxDxH);BASE STRIP 100X600X300 (HXWXD)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

100 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7012

Adatto per armadi di larghezza

300 mm

Adatto per armadi di profondità

100 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli al suolo

Serie

SR2 Accessories

Zoccolo completo 100x600x300 mm resistente per armadi industriali