› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Zoccolo completo 100x400x200 mm base supporto elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUZA4020
Cod. Produttore ZA4020
Cod. EAN 8015646014290

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x400x200 mm
  • Tipo: Zoccolo completo
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Direttiva: 2014/35/EU Bassa Tensione
  • Materiale: Custodie per quadri
  • Uso: Accessori per custodie SR2

Descrizione del prodotto

Zoccolo completo realizzato in acciaio con verniciatura a polvere di colore grigio, dalle dimensioni 100x400x200 mm (HXLX). Progettato per l’installazione su pannelli al suolo, garantisce robustezza e stabilità nella realizzazione di quadri elettrici. Il materiale in acciaio assicura una protezione duratura e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, mentre la finitura a polvere conferisce un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione. Questo zoccolo è un componente essenziale per l’assemblaggio di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2/IEC 62208, ideale per applicazioni in ambito elettrico dove sono richieste sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Plinth 400x200x100mm (WxDxH);BASE STRIP 100X400X200(HXWXD)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7012

Adatto per armadi di larghezza

200 mm

Adatto per armadi di profondità

100 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli al suolo

Serie

SR2 Accessories

Zoccolo completo 100x400x200 mm base supporto elettrico