› Distribuzione elettrica

Zoccolo armadio BTNET 600x600 mm rialzo stabile elettrico

Cod. Rexel BTIC9130D66L
Cod. Produttore C9130D66L
Cod. EAN 8005543498620

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Altezza zoccolo: 100 mm
  • Tipo: Zoccolo per armadio
  • Serie: BTNET
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Rialzo armadi
  • Profondità: 600 mm
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Zoccolo completo in acciaio di colore grigio, progettato per armadi 600x600. Ideale per la sistemazione ordinata dei cavi, garantisce robustezza e stabilità grazie al materiale resistente. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una base solida e funzionale senza necessità di ventilazione o sfiato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Zoccolo per il rialzo degli armadi lunghezza 600, profondità 600, altezza zoccolo 100 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Base completa

altezza

100 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK10

adatto per sistemazione cavi

Serie

BTNET

Zoccolo armadio BTNET 600x600 mm rialzo stabile elettrico
€ 95,87 x 1 pz.